EDAC
EDACの 電子部品(オンボード)
EDACの 機構部品(電子部品)
EDACの ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69877275
品番
140-504-417-011
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8321
アズワン品番
65-7780-94