WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
69877774
品番
662105130822
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥244,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3404
アズワン品番
65-7535-20