基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 180個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(180個) 注文コード69877835 品番691317410005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9186 アズワン品番65-7732-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする