1054545 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69878989

基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69878989品番1054545
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする