基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69879059 品番68800911622
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3578 アズワン品番65-7535-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする