基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69879077 品番1717120
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070 アズワン品番65-7659-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする