ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69879821 品番NCR116R10T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
解像度
【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)
【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)
再生時機能
早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)
最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応
映像出力
VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)
HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)
※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。
仕様動体検知(感度レベル1〜8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知 その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1 質量(g)約2516 (HDD無) 消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時) 電源12V/6A 機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要) 商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部 リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける) 使用条件温度:-10℃〜50℃/湿度:〜90%RH 言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語 転送速度(Mbps)入力・出力:640 映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む) 対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上 映像入力IP: 64CH 音声圧縮方式G.711A/G/711U イーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-T ハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1 USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
関連資料:(3.11MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする