カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- bitstrong(ビットストロング)(64)
- Dahua(21)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
- i-PRO(164)
- Kenko(ケンコートキナー)(17)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
- TOA(18)
- TP-LINK(14)
- Vivotek(15)
- アクシスコミュニケーションズ(97)
- エスコ(17)
- ビデオセンシング(19)
- ブロードウォッチ(42)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- マザーツール(38)
- 三菱電機(13)
- 塚本無線(19)
- ブランドをもっと見る

映像電源一体型ケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷仕様映像側:BNCオス-BNCオス、電源側:DCプラグメス-DCプラグオス 2.1mm/外形5.5mm色ブラックケーブルタイプ同軸タイプ
専用ACアダプター12V1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷電源DC12V1A定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)DCプラグ側:1.5本体寸法(mm)約W28×D42×H55本体質量(g)約80入力AC100V~240V 50/60Hz 0.5AプラグタイプDCプラグ内径2.1mm/外径5.5mm
壁面取付金具・タイプE
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷付属品1 専用ネジパック×2 2 取り付けテンプレート×1 3 レンチ×1色ホワイト本体寸法(mm)約W163×D187×H75本体質量(g)約840防水屋内外使用可能
壁面取付金具・タイプD
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷付属品1 専用ネジパック×2 2 取り付けテンプレート×1 3 レンチ×1色ホワイト本体寸法(mm)約W132×D155×H75本体質量(g)約550防水屋内外使用可能
ジャンクションボックス・タイプE
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷付属品1 専用ネジパック×1 2 取り付けテンプレート×1 3 ケーブルプラグ、配線用エンドキャップ×1色ホワイト本体寸法(mm)約WΦ147×D×H46本体質量(g)約320防水屋内外使用可能
ジャンクションボックス・タイプD
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷付属品1 専用ネジパック×2 2 取り付けテンプレート×1 3 レンチ×1色ホワイト本体寸法(mm)約WΦ145×D×H58本体質量(g)約500防水屋内外使用可能
ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339,800税込¥373,7801個欠品中仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器