基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4805 注文コード69881089 品番214751-1022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4805 アズワン品番65-7410-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする