基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69881780 品番487526-9
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.99インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0398 アズワン品番65-7656-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする