基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69881947 品番487526-7
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0417 アズワン品番65-7656-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする