距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm →、300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69885648 品番E3ZLL812M
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

E3Zミニチュアレーザーセンサ
レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。
小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-10℃●コード番号:617-0672 アズワン品番65-7290-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする