高粘着潤滑剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3.8L) 注文コード 69885850 品番 LT-3800
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。
強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。
水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。
油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。
印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。

使用方法
缶をよく振ってから使用してください。
塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
逆さ向きでも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20〜200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3800mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする