SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 近接センサ
近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69887687
品番
MAG-1003-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
取り付け穴なしマグネット、O 10 mm、高さ 3 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注
仕様
●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 3 mm 、取り付け穴なしのマグネット、O 10 mm●シリーズ:MAG●材質:サマリウム - Kobalt●コード番号:225-0161
アズワン品番
65-7313-64