空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888396 品番DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967 アズワン品番65-8012-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする