フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの PCアクセサリー
フエニックス・コンタクトの OAタップ/電源タップ
フエニックス・コンタクトの タップアクセサリ
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
69890234
品番
1208084
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141
アズワン品番
65-7499-08