TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PCアクセサリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の OAタップ/電源タップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の タップアクセサリ
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:125.5μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7599
注文コード
69890347
品番
2313256-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:125.5μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7599
アズワン品番
65-7485-23