光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 600 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69890566 品番XUB5APANL5
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788 アズワン品番65-7307-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする