さかなクン まな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69891066 品番60019-240
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さかなクンプロデュース企画!お魚はまな板さんに乗せて調理するのがマナーでギョざいます?ギョギョッとこちら檜さんの1枚板でなんと環境問題の廃材も活用され抗菌作用も期待できます。
【特徴】さかなクンが環境問題を解決する1つの取り組みとして製作されたオリジナルまな板です。
住宅建材メーカーより建物の廃材を活用した檜の1枚板です。
抗菌作用も期待できます。
【取り扱い説明書】
食器洗浄機はお控えください。
また、まな板の上に食器類を置きますと檜の香りが残る場合もございます。
用途以外にご使用はお控えください。
【ご使用前に】
初めてご使用になる前に、水洗いにて柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。
【ご使用上の注意】
本体を洗浄後、水気を拭き取ってご使用ください。
両面が使用可能ですので、魚と野菜等で使い分けして下さい。
【お手入れ方法】
まな板に臭いが付いた場合は中性洗剤で優しく洗浄してください。
ご使用後は汚れを落として乾燥させて下さい。
天然の木を使用している為、若干の割れ曲がりがございますがご使用に問題ございません。
漂白剤はできるだけお控えください,変色の原因になります。
表面が黒く汚れた場合は、紙やすり(極細目)等で磨いていただき洗い流してください。
【ご使用方法】
さかなクンが環境問題を解決する1つの取り組みとして製作されたオリジナルまな板です。
さかなクングッズの仕様の時にお使いください。表と裏で魚、野菜等で切り別けしてお使いください。
メンテナンスをすることによりより檜の香りが楽しめます。

材質本体:檜1枚板(岐阜県東濃製) 幅(mm)240 厚さ(mm)23 全長(mm)380 質量(g)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする