曜日別特売
35HU201-31KN 小型油圧ユニット ParkerTAIYO 69898236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型油圧ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タンク容量(L)5.6(有効油量:3.0)付属品バルブ無、オイルクーラ付注文コード69898236品番35HU201-31KN
参考基準価格(税別)¥325,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
タンク容量(L)5.6(有効油量:3.0)付属品バルブ無、オイルクーラ付出力(W)130電流(A)3.1(50Hz/3.5MPa時)、2.8(60Hz/3.5MPa時)電圧(V)単相AC100(50/60Hz)シリーズ35HU201定格圧力(MPa)3.5絶縁種別E種使用作動油【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15~+60℃起動電流(A)7.3(50Hz)、7.0(60Hz)定格時間連続ポンプ吐出量(L/min)1.1(50Hz)、1.3(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする