曜日別特売
WDS-756CDHMWR(H700) スリム型レンジフード WDS-756CDHMWR(H700) 渡辺製作所[住設機器] 69901049

メイン

スリム型レンジフード WDS-756CDHMWR(H700)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69901049
品番
WDS-756CDHMWR(H700)
販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。
大きな梁にも余裕の対応力。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。
【ファン・排気タイプ】
シロッコファン、排気専用型
【排気シャッター仕様】
風圧排気シャッター
【スイッチ速調】
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
【照明】
照明:LED基盤
【同梱品】
前幕板同梱(総高さ700mm対応)
【電圧】
100
【電源】
2芯

仕様
●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター
材質
鋼板
質量(kg)
18
外形寸法(mm)
幅750×奥行600×総高さ700
照明
照明:LED基盤
色(本体)
ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする