日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの ブレーキパッド・足回り部品
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 車用ディスクローター
ブレーキローター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69902345
品番
C6-012BP
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
主な適合純正品番
MB587244
質量(kg)
2.8
タイプ
ソリッド
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
210
寸法F(mm)
4
寸法D(Φmm)
65
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
43.8
寸法C(mm)
138
メーカー
ミツビシ
寸法G(mm)
12.5
他社参考品番(BOSCH)
BD9630
主な適合車種
ミニカ
摩耗限界(mm)
9.4