仕様出力保護回路あり
種類磁気近接形(無接点/2線1灯式)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920
耐電圧AC1500V 1分間(ケース〜コード間)
コード長さ(m)1
負荷電圧(V)DC10〜28
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(ケース〜コード間)
漏れ電流(mA)1以下(DC24V、25℃時)
動作時間(ms)1以下
耐衝撃(m/s2)294
表示灯発光ダイオード(ON時点灯)
適合負荷小形リレー・プログラマブルコントローラ
耐振動複振幅1.5、10〜55Hz(X、Y、Z各方向2時間)
周囲温度(℃)0〜+60(但し、凍結なきこと)
結線方式PVC 0.2mm2 2芯 外径Φ2.6mm
復帰時間(ms)1以下
負荷電流(A)5〜20
電圧降下(V)(内部)5以下
コード取出方向後方