PE34L1 スイッチ単体 ParkerTAIYO 69909314

スイッチ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力保護回路あり 注文コード69909314 品番PE34L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は仕様など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力保護回路あり 種類磁気近接形(無接点/2線1灯式) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920 耐電圧AC1500V 1分間(ケース〜コード間) コード長さ(m)1 負荷電圧(V)DC10〜28 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(ケース〜コード間) 漏れ電流(mA)1以下(DC24V、25℃時) 動作時間(ms)1以下 耐衝撃(m/s2)294 表示灯発光ダイオード(ON時点灯) 適合負荷小形リレー・プログラマブルコントローラ 耐振動複振幅1.5、10〜55Hz(X、Y、Z各方向2時間) 周囲温度(℃)0〜+60(但し、凍結なきこと) 結線方式PVC 0.2mm2 2芯 外径Φ2.6mm 復帰時間(ms)1以下 負荷電流(A)5〜20 電圧降下(V)(内部)5以下 コード取出方向上方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする