Bambu Lab

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69917779 品番PF003-S+SA007-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

340×320×340 mm3最大造形体積
AMS 2 Pro により多色造形
DynaSense 押出モータ
高精度キャンリブレーション
最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱
AIによる異常失敗検出
作動電圧:100〜120V

その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする