Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69918567 品番P-SRB01BK
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

集合写真などの撮影におすすめ!Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れる、ワイヤレスリモコンです。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影ができます。

用途
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れます。
スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影が可能。集合写真などの撮影におすすめです。
スマートフォンから約10m離れた場所でも、ワイヤレスリモコンで撮影できます。
手のひらに収まるコンパクトサイズで、旅行やアウトドアなどの持ち運びに便利です。
ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。
Bluetooth5.0に対応しており、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。
最大40時間の連続使用が可能です。
電池消費を抑える自動スリープ機能がついています。
シャッターボタン(電源ボタン)がLEDランプになっていて、スマートフォンとのアクセス状況がひと目でわかります。
ストラップを取り付けられるストラップホール付き。付属のストラップを使えば、紛失防止にも役立ちます。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。エレコムホームページの対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【想定使用可能日数】約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、【電波到達距離】最大半径、【連続待機日数】約180日 セット内容リモコン、ストラップ、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定) 材質ABS ブラック 質量(g)8(電池含) 使用電池CR1632 保証期間1年間 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約11×約46 連続動作時間約40時間 BluetoothBluetooth(R) 5.0 プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする