VBR520YP3D4 BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB Verbatim(バーベイタム) 69920710

メイン画像

BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)
内容量1パック(3枚)注文コード69920710品番VBR520YP3D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。
1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。

用途
録画用
仕様
ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)
質量(g)
14.5
規格
BD-R XL(1回追記型)
速度
2~4倍速
記録時間
地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分
直径×高さ(mm)
【BD-R】120×1.2
ケース
10mmプラ
容量(GB)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする