商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外径A(Φmm)224
寸法B(mm)145
寸法C(mm)12
寸法F(mm)174
寸法K(mm)65
寸法M(mm)53
寸法S(mm)4
寸法l1(mm)112
軸径D(Φmm)42〜100
全長E(mm)236
許容トルク(N・m)9810
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3410
許容偏心(mm)1.5
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質炭素鋼(S45C相当)
種類ギヤタイプ
軸方向移動量(mm)-0.5〜+4.0