U9 TK5LT3312-2 64×33~41 SF【ワケあり】 電池錠 美和ロック 69923327 U9 TK5LT3312-2 64×33~41 SF【ワケあり】 電池錠 美和ロック 69923327 U9 TK5LT3312-2 64×33~41 SF【ワケあり】 電池錠 美和ロック 69923327

電池錠

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69923327 品番U9 TK5LT3312-2 64×33~41 SF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥84,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別) アウトレット
¥72,98058,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4〜12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
注意
※設定・登録用にFKLカードが必須です。別途ご用意ください。
※設定用に美和ロックFKLカードが1枚必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
テンキーロック取替
カメリア興業 様 (建設業・工事業)

現在取付しているTK4LTの後継機という事で購入しました。穴開けも不要で非常にスムーズに取り付けることできました。ただ、FKLカードの設定に戸惑いました。取説とダウンロードした取説を眺めながら奮闘30分。頑張った甲斐もありきっちり取付完了しました。また電池が特殊なものから、単三アルカリ/リチウム電池で良くなっていたのが良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする