※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/8
材質(ねじ部)
黄銅
注文コード
69923905
品番
KQ2LE11-00A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,898
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
19.3
寸法D(Φmm)
15.4
寸法E(mm)
32.6
寸法M(mm)
15.6
六角対辺H1(mm)
25.4
六角対辺H2(mm)
25.4
形状
隔壁エルボ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
67.7
寸法T
7/8-14UNF
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴(mm)
23
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。