SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの OAタップ/電源タップ
SAMTECの タップアクセサリ
終端処理キット オス ケーブルマウント Cat3 Cat5 Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69924507
品番
RCEF-G-02
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●LANカテゴリ:Cat3, Cat5, Cat5e●ポート数:1●種類:プラグ●シリーズ:RCEF●コード番号:229-5172
アズワン品番
65-7568-64