PBE3-40FD2 ニューマーロック 予圧式増圧器 ParkerTAIYO 69924705

ニューマーロック 予圧式増圧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ数2 注文コード69924705 品番PBE3-40FD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300
この商品はスイッチ数など70種類から選べます 他の種類を見る
タイプ予圧式(ヘッドフランジ形) シリーズPBE スイッチL3-245(DC20〜28V・有接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・5m) 増圧比11 スイッチ数2 吐出油量(cm3)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする