センコー
センコーの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
センコーの スプレーボトル
消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69925040
品番
515383
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
消毒用アルコール液対応
霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様
●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレン
アズワン品番
65-8109-43
危険物の類別
非危険物