絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 54W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69927465 品番UWS-12/4.5-Q48N-C
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Murata 絶縁 DC-DC コンバータ出力電圧は 12 V、定格電流は 4.5 A です。シングル出力絶縁及び 18 → 75 V の入力電圧範囲。16 ブリック DOSA 対応 幅広い入力絶縁 DC-DC コンバータ 動作温度(℃)- 40 ℃ 〜 85 ℃

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-12 To +12V●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:54W●シリーズ:UWS●コード番号:230-7956 アズワン品番65-7217-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする