絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 120W 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード69927666 品番UWE-24/5-Q12PB-C
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-0.4 → +0.4%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:120W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7150 アズワン品番65-7227-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする