製品説明

44359-V2 ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 69928261 44359-V2 ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 69928261 44359-V2 ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 69928261 44359-V2 ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 69928261

ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69928261 品番44359-V2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。
2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。
[ 1 ]単体使用
バッテリーのみを接続して簡単放電
[ 2 ]充電器接続使用
対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!
4つの放電モード
4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。
CC(定電流)モード Constant Current(CC) Mode
CCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。
CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) Mode
CRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。
CP(定電力)モード Constant Power(CP) Mode
CPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。
CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) Mode
CVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。
※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。
表示言語は日本語(カナ)対応
英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。
スマートフォン用アプリでも操作が可能
Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。
PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析
AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。
Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。

質量(g)1100 電流(A)放電:0.3〜40.0 定格電力(W)CP 1〜380 電力(W)放電:最大380 定格電流(A)CC 0.3〜40.0 抵抗(Ω)CR 1〜100 接続端子XT60 放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0〜30.0、メインポートのみ:5.9〜30.0 サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110 動作電圧(V)DC 3.0〜40.0 許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
注意
※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする