曜日別特売
91962 USE1 保存袋 大 サンスクリット 69928340

91962 USE1 保存袋 大 サンスクリット 69928340
91962 USE1 保存袋 大 サンスクリット 69928340
91962 USE1 保存袋 大 サンスクリット 69928340

USE1 保存袋 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(30枚)
注文コード
69928340
品番
91962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
¥137

冷凍・冷蔵保存に丈夫で使いやすいキッチンポリ袋
冷凍や冷蔵保存に便利なLDポリエチレン製のキッチンポリ袋です。厚さ0.02mmで破れにくく、しっかりとした丈夫なつくり。大サイズで野菜やおかずの保存にも便利です。日々の調理準備や保存に欠かせないキッチンアイテムです。たっぷり30枚入りで日常使いに便利です。
材質:LDPE。サイズ:0.02×300×400mm。セット内容:30枚入り

用途
学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。
セット内容
30枚入り
材質
LDPE
寸法(mm)
0.02×300×400
梱包内容
1個箱入り
注意
※可燃性です。火や高熱のそばには置かないでください。水分を多量に含んだ食品へのご使用はおやめください。突起物のあるものは袋が破れる原因となります。油性の強い食品を入れて、電子レンジで加熱しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする