OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-7R BLK仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69937081 品番AC14051251B
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計

仕様●コアサイズ:9インチ7段●サーモスタット対応:非対応●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:縦型コア●付属フィッティング:ストレート-90° / ストレート-45° シルバーホース(ブルー/レッドフィッティング) 主な適合車種CT125 23-25(JA65)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする