ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の エンジン系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用オイルクーラー
O/CホースSET (サイド廻) ラウンド #6 9-13R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69937327
品番
AC14057270
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計
仕様
●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°
色
シルバー
主な適合車種
ZEPHYR400/X