O/CホースSET (サイド廻) ラウンド #6 9-13R BLK仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69937580 品番 AC14057270B
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計

仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45° ブラック 主な適合車種ZEPHYR400/X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする