ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の エンジン系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用オイルクーラー
OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69937598
品番
AC14057270C
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計
仕様
●コアサイズ:9インチ10段/13段●サーモスタット対応:○●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°
色
シルバー
主な適合車種
ZEPHYR400/X [サーモ対応]