ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の エンジン系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用オイルクーラー
OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 9-10/9-13R BLK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69937607
品番
AC14057271BC
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストレートオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ストレートオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計
仕様
●コアサイズ:9インチ10段/13段●サーモスタット対応:○●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°
色
ブラック
主な適合車種
ZEPHYR400/X [サーモ対応]