曜日別特売
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659

BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659
BCHTA0874035500 PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 69937659

PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種NINJA1000SX 20-24/1100SX/SE 25注文コード69937659品番BCHTA0874035500
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!
サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。
BLAZEからの進化ポイント
・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ
・ラッションフックを用いた固定ベルト
軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)
・外側のジップポケット
・リフレクター
・ソリッドキャリングハンドル
・防水インナーバッグ

寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン主な適合車種NINJA1000SX 20-24/1100SX/SE 25総質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする