PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種APRILIA TUONO660/RS 660 20/RS457 24 注文コード69937677 品番BCHTA1374035002
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!
サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。
BLAZEからの進化ポイント
・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ
・ラッションフックを用いた固定ベルト
軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)
・外側のジップポケット
・リフレクター
・ソリッドキャリングハンドル
・防水インナーバッグ

寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L) 素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン 主な適合車種APRILIA TUONO660/RS 660 20/RS457 24 総質量(kg)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする