OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2 [サーモ対応] 注文コード69937957 品番AC14039313C
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は主な適合車種など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
ストレートコアと比べて前面投射面積を7%縮小しながらも、冷却効果はアップ!油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。

仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#8 シルバー タイプホース取り廻し:サイド廻し 対応サーモスタット:○ 主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2 [サーモ対応]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする