Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 接続・省配線(制御機器)
Hirschmann Test & Measurementの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Hirschmann Test & Measurementの ナイロンコネクタ
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント プラグ グレー 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
69960889
品番
930622106 STASEI 2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
Belden
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:2P●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2372
アズワン品番
65-7753-26