JAPAN ROBOTECH
JAPAN ROBOTECHの バッテリー関連
JAPAN ROBOTECHの バッテリー充電器
電池ボックス 単3×4本 2Pコネクター付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69961729
品番
RDP-8093X4P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
単3電池×4本用の電池ボックスです。
コード長30cmでコード先端はRDC-103に接続できる2ピンコネクタ付です。
仕様
●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面
アズワン品番
67-0436-21