※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSGQ2.5-20RJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980596 MMSGQ2.5-20RJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980596 MMSGQ2.5-20RJ16 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69980596

小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 注文コード69980596 品番MMSGQ2.5-20RJ16
参考基準価格(税別)¥32,670 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモジュール・歯数など148種類から選べます 他の種類を見る

歯研スパイラルマイタ MMSGQ
・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径(Φmm)AH7:16 ねじ穴M4 ボス径B(Φmm)42 歯先円直径D(Φmm)51 組立距離E(mm)45 全長F(mm)28 歯先距離G(mm)21.6 穴長さI(mm)26 歯幅J(mm)11 おさえ面径K(Φmm)30.89 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 歯数比1 ボス長さ(mm)16 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする