※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM4-20J22 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985101 MM4-20J22 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985101

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数20 注文コード69985101 品番MM4-20J22
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数など123種類から選べます 他の種類を見る

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径(Φmm)AH7:22 ねじ穴M5 ボス径B(Φmm)65 歯先円直径D(Φmm)85.66 組立距離E(mm)65 全長F(mm)39.49 歯先距離G(mm)27.83 穴長さI(mm)35 歯幅J(mm)18 おさえ面径K(Φmm)49.09 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)4 ねじ穴(Φmm)L:8.75 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1 ボス長さ(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする