曜日別特売
JEHFWH32X30-SA2 クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 69985115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFWHタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30スイッチ数2注文コード69985115品番JEHFWH32X30-SA2
参考基準価格(税別)¥101,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHFスイッチ無接点スイッチクランプオプション:なし機種フロントマウント形スイッチ数2ロッド先端形状おねじ形配管位置ヘッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする